曜日別特売

コードレスパンチャー

コードレスパンチャー - オグラ

待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現。
モータ部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適です。
右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※への加工が同じ刃物で可能。
「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。
※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。

付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、ブリップ、充電器DC18RF、バッテリBL1860B×1個質量(kg)11.3(バッテリBL1860B装着時)本体寸法(mm)424×129×325モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930728N9205WDS
320,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする