STX-FCG(シンメン)
サイドファンジャケット
遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
材質
吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
色番
5
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930369
STX-FCG
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください