MOVESPORT
MOVESPORT マルチバッグM
シューズや小物入れなど、様々な用途で活用できるマルチバッグMサイズです。部活やジムなど様々なスポーツシーンで使用できます。
材質
ナイロン(裏PU加工)
色
ブラック
サイズ
M
幅(cm)
28
高さ(cm)
40
性別
ユニセックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930405
ST6SBZ51U
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください