MOVESPORT
MOVESPORT マルチバッグL
シューズや小物入れなど、様々な用途で活用できるマルチバッグLサイズです。部活やジムなど様々なスポーツシーンで使用できます。
材質
ナイロン(裏PU加工)
サイズ
L
幅(cm)
34
高さ(cm)
40
性別
ユニセックス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930387
ST6SBZ50U
ブラック
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72930396
ST6SBZ50U
エメラルド
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください