STX-FCG(シンメン)
スマートストレージパンツ
クールな印象を感じさせる2種類のマットナイロン。立体裁断とストレッチ素材で確保されたスムーズな可動域。スマートデザインされた用途別で使える11ポケット。
材質
本体:高耐久(高摩耗・引裂強度]別布 4WAYストレッチ(伸長率20%)
混率(%)
表地 本体 ナイロン:100% 別布 ナイロン:94 ポリウレタン:6 裏地 ポリエステル:100
内容量
1本
全14種類を絞り込む
色
ディープネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
74
78
80
82
86
90
96
104
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930229
STX-FCG
ディープネイビー
S
80
78
5
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930238
STX-FCG
ディープネイビー
M
80
82
5
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930247
STX-FCG
ディープネイビー
L
80
86
5
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930256
STX-FCG
ディープネイビー
LL
80
90
5
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930265
STX-FCG
ディープネイビー
3L
80
96
5
¥
8,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930281
STX-FCG
ディープネイビー
4L
80
104
5
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930290
STX-FCG
ディープネイビー
5L
80
74
5
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930299
STX-FCG
ブラック
S
80
78
6
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930308
STX-FCG
ブラック
M
80
82
6
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930317
STX-FCG
ブラック
L
80
86
6
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930326
STX-FCG
ブラック
LL
80
90
6
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930335
STX-FCG
ブラック
3L
80
96
6
¥
8,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930351
STX-FCG
ブラック
4L
33
104
6
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930360
STX-FCG
ブラック
5L
34
80
6
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください