STX-FCG(シンメン)
スマートストレージヒートジャケット
クールな印象を感じさせる2種類のマットナイロン。立体裁断とストレッチ素材で確保されたスムーズな可動域。スマートデザインされた用途別で使える11ポケット。
材質
本体:高耐久(高摩耗・引裂強度]別布 4WAYストレッチ(伸長率20%)
混率(%)
表地 本体 ナイロン:100% 別布 ナイロン:94 ポリウレタン:6 裏地 ポリエステル:100
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930089
STX-FCG
ディープネイビー
S
100
41
59
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930098
STX-FCG
ディープネイビー
M
107
43
60
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930107
STX-FCG
ディープネイビー
L
112
45
61
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930116
STX-FCG
ディープネイビー
LL
117
47
62
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930125
STX-FCG
ディープネイビー
3L
122
49
63
¥
12,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930141
STX-FCG
ディープネイビー
4L
130
51.5
64
¥
12,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930150
STX-FCG
ディープネイビー
5L
140
54
65
¥
13,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930159
STX-FCG
ブラック
S
100
41
59
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930168
STX-FCG
ブラック
M
107
43
60
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930177
STX-FCG
ブラック
L
112
45
61
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930186
STX-FCG
ブラック
LL
117
47
62
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930195
STX-FCG
ブラック
3L
122
49
63
¥
12,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930211
STX-FCG
ブラック
4L
130
51.5
64
¥
12,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72930220
STX-FCG
ブラック
5L
140
54
65
¥
13,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください