古川紙工
花束レター ガーベラの花束
折ると花束の形になる大人気の花束レター。新柄1種とパッケージリニューアル2種で登場!贈り物に添えるのにぴったりなアイテムです。花束レターに伝えたい言葉を包んでみませんか?
材質(本体)
和紙
質量(g)
16
奥行(mm)
2
縦(mm)
145
横(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72929818
LT720
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください