曜日別特売

箔押しミニレターセット けろけろけろっぴ サンリオ

箔押しミニレターセット けろけろけろっぴ サンリオ - 古川紙工

古川紙工が描きおこしたサンリオキャラクターが箔押しのレターセットになりました。シンプルでありながら、手書き感のあるワンポイントでさりげなくかわいい仕上がりに。大切な人へのお手紙に、ちょっぴり特別なかわいさを添えてみませんか?

材質(本体)洋紙質量(g)27奥行(mm)3縦(mm)165横(mm)107内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929906SS82
550
479
527(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする