樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ

樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ - TBC(タブチ)樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ - TBC(タブチ)樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ - TBC(タブチ)樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ - TBC(タブチ)

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。
管外面シールにより通水口径がUP。

用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4307材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)49.5呼び径(mm)13寸法d(mm)62接続ねじRp1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778内容量1箱(6個)
注意
※本継手は95℃を超える温度を発生する熱源機器には使用しないでください。
※本継手は70℃を超える常時通水配管や循環配管、エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の連結配管には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929617COT13-ZW
15,060
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする