TBC(タブチ)
樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。
管外面シールにより通水口径がUP。
用途
給水給湯樹脂管用。
トラスコ品番
718-4312
材質
樹脂
寸法L(mm)
44.5
呼び径(mm)
13
寸法d(mm)
34
接続ねじ
G1/2
適合パイプ
架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管
適合管
JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
内容量
1箱(12個)
注意
※本継手は95℃を超える温度を発生する熱源機器には使用しないでください。
※本継手は70℃を超える常時通水配管や循環配管、エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の連結配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72929660
COT13-MG
¥
13,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材