TBC(タブチ)
アレスフィット 塩ビ用アダプター
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
ワンタッチ接続です。
用途
給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。
トラスコ品番
324-4047
材質
青銅
流体
水道水
呼び径(mm)
13×13
規格
JIS規格適合品
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
5~35
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
適合管
13×13mm
六角軸二面幅(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72929581
OT13-13HI
¥
3,360
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材