【オーダー】ステンレス シームレスパイプ

【オーダー】ステンレス シームレスパイプ - ノーブランド【オーダー】ステンレス シームレスパイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

規格
JIS G 3459 (配管用継目無ステンレス鋼管)
JIS G 3446 (機械構造用継目無ステンレス鋼管)
※サイズにより適用規格が異なります
用途各種機械部品など形状パイプ材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mm(外径により変動)表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※サイズによりTP-SC(コールド)とTP-SH(ホット)材に分かれます。ホット材は面粗度が粗くコールド材はやや滑らかです。
※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※鋼材流通品の為、裸輸送や切断に伴う擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※製品重量や大きさにより輸送方法が変わります。特に重量が50kgを超える場合には鋼材の混載輸送となる為、製品裸渡し(梱包無し)となります。
※製品重量が50kgを超える商品については納品車両が4トン以上のトラックとなる為、狭小道路等で侵入できない場所には配達できません。予めご了承の上でご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
72929529MPA-ST04SPSUS304
オープン
2,129
2,342(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72929538MPA-ST16SPSUS316
オープン
2,129
2,342(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72929547MPA-ST16LSPSUS316L
オープン
2,129
2,342(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72929556MPA-ST3SSPSUS310S
オープン
2,129
2,342(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする