ノーブランド
【オーダー】ステンレス パンチングメタル
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
ステンレス(SUS304)パンチングメタルを矩形に切断した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、様々な用途に使用できます。
用途
排水部の蓋や通気部品など
材質
SUS304
形状
パンチングメタル
材種
ステンレス
配列
60°千鳥
切断方法
レーザー切断
切断公差
-0~±2mm(最大寸法により変動)
表面仕上げ
片面研磨#400
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※パンチング板は母材状態で表面に#400研磨が施されていますが、流通時裸の為に擦り傷が付いておりますので予めご了承ください。
※縦・横とも1mm単位での指定となります。
※レーザー切断機で切断加工を行う為、裏側にスパッタがつく場合があります。裏バリとスパッタはグラインダーや自動バリ取り機で除去しますので部分的もしくは全面に痕跡が残りますのであらかじめご了承ください。
※製品に対するパンチング穴の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
72929565
MPM-ST04
オープン
¥
2,757~
¥
3,033~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください