曜日別特売

斧 - アークランドサカモト斧 - アークランドサカモト斧 - アークランドサカモト
用途薪割りや木材の加工に材質頭:スチール 柄:天然木ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー質量(g)2203寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:26×60×900寸法(厚さ×幅W×長さL)mm頭部:25×204×117寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約930×204×36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930965701012
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする