アークランドサカモト
バチヅル頭部
材質
スチール
色
レッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931507
715166
2701
ツルハシ:240×28×24、バチ:245×91×17
約565×91×64
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
72931516
715165
1602
ツルハシ:210×24×22、バチ:190×73×16
約465×73×56.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
72931525
715144
1077
ツルハシ:156×22×14.5、バチ:155×60×11.5
約370×60×50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください