アークランドサカモト
ショベル用リベット
用途
ショベルの頭部と柄を固定する際に
材質
スチール
寸法(mm)
軸:約Φ4×32、頭部:約Φ4×3
色
シルバー
質量(g)
約3(1本あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931437
715266
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください