アークランドサカモト
両ヅル頭部
用途
両ヅル3.0kg用の頭部
材質
スチール
色
レッド
質量(g)
3114
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
ツルハシ:275×31×29
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約630×60×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931498
715167
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください