アークランドサカモト
掛矢
用途
杭打ちや家屋の解体のほか、建築現場での丁張り作業に
材質
(頭・柄)天然木 (金巻)スチール
寸法(mm)
頭部:Φ130×240
色
ダークブラウン/ナチュラルウッド
質量(g)
3271
頭部形状
丸型
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:26×31×900
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約900×240×130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931480
711162
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください