曜日別特売

関東ジョレン

関東ジョレン - アークランドサカモト関東ジョレン - アークランドサカモト関東ジョレン - アークランドサカモト
用途土寄せ・土運び・土ならし・整地作業に材質頭:スチール 柄:天然木寸法(mm)柄(横×高さ×長さ):24×39×900ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1001寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約900×236×225、頭部:約180×236×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931577711131
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする