用途場所を選ばず製氷する際に仕様製氷サイズ選択可(薄/厚)、自動洗浄機能 騒音:60dBs付属品スコップ、ハンドル、取扱説明書兼保証書材質PP+ABS、断熱発泡剤:発泡ポリスチレン色マットブラック/ホワイト質量(g)6500電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)(約)1.2容量(g)満氷量:約400使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)1冷媒R600a寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約214×283×299冷却温度(℃)約マイナス10製氷能力最大連続製氷数:7回 ※使用環境によって異なります。製氷時間:約6~12分内容量1個