CLUB.J
三本鍬
用途
畑の土起こし、土砕き、土混ぜ、畝作り、肥料の混ぜ込み、根菜の収穫などに
材質
頭:ステンレス 柄:アルミ グリップ:樹脂
色
シルバー/ブラック
質量(g)
818
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:25×28.5×960
爪数
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1065×120×220、頭部:約175×120×4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931200
711088
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください