曜日別特売

水糸

水糸 - WIZ'A水糸 - WIZ'A水糸 - WIZ'A水糸 - WIZ'A水糸 - WIZ'A水糸 - WIZ'A水糸 - WIZ'A水糸 - WIZ'A
用途建築や土木、DIYなどで、水平・垂直・直線出しをする際に仕様カッター付き材質ナイロン内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(m)
太さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン72931656122676蛍光ピンク500(細)0.3
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
メイン72931665122677蛍光ピンク270(太)1.2
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
メイン72931681122678蛍光ピンク135(極太)1.5
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
メイン72931690122679蛍光イエロー500(細)0.3
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
メイン72931699122680蛍光イエロー270(太)1.2
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
メイン72931708122681蛍光イエロー135(極太)1.5
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする