WIZ'A
モンキーレンチ
用途
1本で様々なサイズのボルトやナットを締めたり緩めたりする際に
仕様
落下防止コード取り付け穴あり
材質
炭素鋼
色
シルバー
質量(g)
137
硬度
HRC40~50
最大開口(mm)
19
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約157×48×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931385
WZ-M150
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください