WIZ'A
刈込鋏
用途
生垣や玉仕立ての庭木の枝葉を刈りそろえ、形を整える際に
仕様
倍力構造
材質
刃:SK材 柄:アルミパイプ
色
シルバー/チャコールグレー
質量(g)
654
刃長(mm)
150
最大切断能力(mm)
12
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約640×218×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931726
726977
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください