WIZ'A
クマデ
用途
花壇の草取りや表土の整地、浅い部分を耕す際に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ブラック
質量(g)
202
寸法(Φ×mm)
柄:約26×260
爪数
5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約375×128×69、頭:約90×128×69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931769
722080
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください