曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - WIZ'Aソケットレンチセット - WIZ'Aソケットレンチセット - WIZ'Aソケットレンチセット - WIZ'Aソケットレンチセット - WIZ'Aソケットレンチセット - WIZ'Aソケットレンチセット - WIZ'Aソケットレンチセット - WIZ'A
用途自動車・バイク・自転車などの整備や、機械や家具などの組み立てに付属品収納ケース/小物ケース(収納ケース内)材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂ブラック/シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約71×320×250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン72931586WZSW-271865
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メイン72931595WZSW-332470
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする