曜日別特売

マキタ用インパクトフック

マキタ用インパクトフック - WIZ'Aマキタ用インパクトフック - WIZ'Aマキタ用インパクトフック - WIZ'Aマキタ用インパクトフック - WIZ'Aマキタ用インパクトフック - WIZ'Aマキタ用インパクトフック - WIZ'A
付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン72931401WZIF-01M(利き手)右手用57
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メイン72931410WZIF-02M(利き手)左手用48
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする