曜日別特売

HiKOKI用インパクトフック

HiKOKI用インパクトフック - WIZ'AHiKOKI用インパクトフック - WIZ'AHiKOKI用インパクトフック - WIZ'AHiKOKI用インパクトフック - WIZ'AHiKOKI用インパクトフック - WIZ'AHiKOKI用インパクトフック - WIZ'A
付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン72931419WZIF-03H(利き手)右手用42
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メイン72931428WZIF-04H(利き手)左手用43
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする