用途(中塗コテ)中面積塗り、粗材料の塗り作業に (柳刃コテ)小間埋め、角・際の補修作業に (目地コテ)モルタル目地のならし作業に (レンガコテ)レンガ積み作業にセット内容中塗コテ/柳刃コテ/目地コテ/レンガコテ材質スチール、木色シルバー/ナチュラルウッド質量(g)【コテ板】(中塗コテ)163、(柳刃コテ)64、(目地コテ)54、(レンガコテ)283寸法(長さL×幅W)(mm)【コテ板】(中塗コテ)180×最大65、(柳刃コテ)90×最大40、(目地コテ)105×最大9、(レンガコテ)#2[157×最大138]内容量1個