曜日別特売

ホームツールセット

ホームツールセット - WIZ'Aホームツールセット - WIZ'Aホームツールセット - WIZ'Aホームツールセット - WIZ'Aホームツールセット - WIZ'A
用途家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどに付属品収納ケースセット内容コンビネーションプライヤー150mm/ラジオペンチ150mm/カッター/家庭用ステンレスハサミ/モンキーレンチ150mm/ドライバー +1×75・+2×100・-6×100/コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14mm、精密ドライバー +00・+0・-1.0・-1.4/ネールハンマー/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)/コンベックス3m材質炭素鋼、ステンレス鋼、樹脂オリーブグリーン/シルバー/ブラック質量(g)2603寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931611WZHT-27
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする