若獅子
宮城型鍬
用途
耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に
材質
頭:ステンレス 柄:天然木
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)133×376×1090
色
ナチュラルウッド/シルバー/レッド
質量(g)
1760
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:31×50×1050
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:2.5×133×410
接合の状態
ボルト・ナット式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931139
711624
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください