若獅子
大鳶
用途
木材などを動かす際に
材質
頭:スチール 柄:天然木
形状
柄尻:グリップ型
寸法(mm)
頭部:(奥行き×幅×長さ)42×40.5×155
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー
質量(g)
1146
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
40.5×155×1350、柄:30×30×1350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931367
711399
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください