曜日別特売

唐鍬

唐鍬 - 若獅子唐鍬 - 若獅子唐鍬 - 若獅子
用途硬い土の掘り起こし、開墾、根切り、抜根、砕土、穴掘りなどに材質頭:スチール 柄:天然木ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1709寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:29×39×1050寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1070×130×230、頭部:約185×130×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931236711121
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする