若獅子
相馬ホー
用途
畑・家庭菜園の雑草の刈り取り、土寄せや中耕のほか、軽い耕し作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:25×30×1500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931105
709039
734
約1540×195×98、頭部:約40×195×98
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
72931121
709040
600
約1540×210×98、頭部:約40×195×98
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください