若獅子
自在鍬
用途
耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に
材質
頭:ステンレス 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
1913
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
125×360×1330、柄:30×48×1300
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:2.5×125×410
接合の状態
ボルト・ナット式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930981
711123
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください