アークランドサカモト
空柄
用途
昭和鍬の空柄
仕様
金具付き
材質
天然木
色
ナチュラルウッド
質量(g)
700
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
30×34×1460
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092375
714205
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください