若獅子
信州鍬
用途
耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に
材質
頭:スチール 柄:天然木
形状
柄尻:グリップ型
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)125×340×1050
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
1347
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:33.5×55×1050
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:2.5×140×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931148
711482
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください