若獅子
立鎌
用途
畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931130
709045
頭:スチール 柄:天然木
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
777
約1510×210×120、頭部:約10×210×120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
72931891
709011
頭:ステンレス、スチール 柄:天然木
セブラウッド/シルバー
747
約1209×208×127、頭部:約9×28×120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください