若獅子
三本万能鍬
用途
畑の土起こし、土砕き、土混ぜ、畝作り、肥料の混ぜ込み、根菜の収穫などに
材質
頭:スチール 柄:天然木
形状
柄尻:グリップ型
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
1968
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:31×39×1050
爪数
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1050×185×285、頭部:約235×185×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931245
711126
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください