若獅子
三本鍬
用途
畑や田んぼでの土作りや耕作、根菜類の収穫に
材質
頭:ステンレス 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
1045
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
130×218×1065、柄:25×34.5×1050
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:6×130×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930999
711184
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください