若獅子
デルタホー
用途
畑・家庭菜園の雑草の刈り取り、土寄せや中耕のほか、軽い耕し作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ゼブラウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
864
柄の形状
焼き柄/絞り柄
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:30×30×1200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1320×130×230、頭部:約130×130×230
頭部
側面片側波刃/穴明き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931166
709060
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください