若獅子
諏訪ジョレン
用途
溝の泥上げ、土木作業、土寄せ、水路掃除などに
材質
頭:スチール 柄:天然木
寸法(mm)
柄(横×高さ×長さ):25.5×46.5×1050
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
1257
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1050×220×230、頭部:約200×220×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931568
711205
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください