曜日別特売

万能鍬

万能鍬 - 若獅子万能鍬 - 若獅子万能鍬 - 若獅子
用途耕作地の整地、堆肥や肥料との混合、根菜類の収穫、土寄せ、除草などに材質頭:スチール 柄:天然木ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1147寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:30×33×1196爪数4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1196×185×263、頭部:約220×185×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931227711221
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする