若獅子
中耕鍬
用途
中耕・除草・土寄せ・溝掘りなどの作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
1405
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:30×32×1050
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1070×98×315、頭部:約300×98×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931261
711211
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください