自然作
ガーデンクリーナー
用途
落ち葉集め・草集めや庭の清掃のほか、芝生・苔の掃除に
仕様
引っ掛け穴あり
材質
頭:スチール 柄:樹脂
色
ブラック/グレー
質量(g)
754
寸法(Φ×mm)
柄:約25.5×780
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1200×210×112、頭部:約350×210×112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931218
714110
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください