自然作
芋堀
用途
長芋・山芋掘りや、植木の根起こし・根切りに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931087
722122
頭・柄:スチール
ブラック
2943
柄:19×19×1350
約1150×75×23、頭部:約177×75×15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
72931096
722120
頭:スチール 柄:天然木
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
2306
柄:35×48×1350
約1608×100×38、頭部:約260×100×8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください