自然作
立鎌ホー
用途
畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
786
直径×長さL(Φmm×mm)
柄:30×1200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1200×210×140、頭部:約7×210×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931857
709001
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください