自然作
イカ型ホー
用途
土起こし、土寄せ、土ならし、穴掘りなど、家庭菜園やガーデニングでの土作りに
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ブラック
質量(g)
283
寸法(Φ×mm)
柄:約26×290
爪数
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約305×80×160
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
頭:80×160×3(3本爪:6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931751
722112
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください