自然作
清掃器
用途
側溝に溜まった落ち葉、泥、ゴミ・ヘドロなどを掻き出す際に
仕様
水切り穴あり
材質
頭:スチール 柄:天然木
形状
ジョレンタイプ
色
ナチュラルウッド/ブルー
質量(g)
740
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約185×156×1080、頭部:約185×156×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931209
713012
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください