曜日別特売

本職用刈込鋏

本職用刈込鋏 - トップマン[工具・金物]

日本の名工が作りました。
刃長:180mm。
全長:700mm。
切断能力:15mm(刃元で生木切断の場合)。
刃部硬度:HRC56~58。
木柄:樫材。
日本製。

用途
庭木の刈り込み、葉刈りに!
切断能力(mm)
15
刃部硬度
HRC56~58
サイズ(mm)
全長700×刃長180
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※切断能力以上での切断は、刃こぼれや破損、ケガの原因になりますのでしないでください。
※使用時は保護具を着用してください。
※刃部は鋭利になっています、ご使用の際は充分注意してください。
※使用後は乾いた布で拭き油を塗って、安全な場所に保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756772398030315
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする